Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap de scule din tablă de oţel, Model: W7A

Cod articol.: 933810 W7A

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 933810 W7A
EAN / GTIN 4045197280060
Număr producător 933810 W7A
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă din tablă de oţel. Regletele laterale sunt prevăzute cu găuri la distanţa de 20 mm pentru prinderea şinelor de ghidare ale sertarelor. Cu capac de acoperire din tablă de oţel, margine de desfăşurare pe 3 părţi şi suport de cauciuc cu caneluri. Sertare cu posibilitate de închidere centrală, suprafaţă interioară cu tije perforate pentru împărţirea sertarelor. Siguranţă de deschidere individuală − este posibilă numai deschiderea unui singur sertar; se evită pericolul de răsturnare.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare şi uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.