Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Carcasă de sertare fără sertare, Înălţimea utilă: 240mm

Cod articol.: 933750 240

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea utilă (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 933750 240
EAN / GTIN 4045197279538
Număr producător 933750 240
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu prindere pentru sertare la intervale de 20 mm.Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

La montarea sertarelor în carcasă trebuie să se aibă în vedere, că suma înălţimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălţimea utilă a carcasei. La variantele de carcase cu uşi trebuie respectată înălţimea utilă pentru sertare în carcasă.

Produse potrivite