Lână de oțel Pentru curățarea, șlefuirea și îndepărtarea ruginii de pe suprafețe, 200 g, finețe: extra mediu/grosier

Cod articol.: 93041210
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Stahlwolle
Cuprins 0,2 kg
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Material abraziv
Culoarea gri
Conținut unitate Kilogramă
Tip produs Hârtie abrazivă
Recomandat pentru material lemn; oțel
Recomandat pentru Șlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 93041210
EAN / GTIN 4013307793229
Număr producător 93041210
L-Număr L01876 100291
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Descriere:

Hârtia abrazivă este ideală pentru lucrări de șlefuire a suprafețelor interioare și exterioare. Granulație grosieră (P40-80) pentru șlefuirea grosieră sau îndepărtarea straturilor de lac și adeziv, granulație medie (P80-120) pentru șlefuirea intermediară și preliminară