Lana de acero Para la limpieza, el lijado y la eliminación de óxido de superficies, 200 g, finura: extra media/gruesa

Número de artículo: 93041210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante Stahlwolle
Contenido 0,2 kg
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Color gris
Unidad contenido Kilogramos
Tipo de producto Papel abrasivo
Para material madera; acero
Aptitud para Esmerilado

Identificación y clasificación

Número de artículo 93041210
EAN / GTIN 4013307793229
Número del fabricante 93041210
Número L L01876 100291
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Los papeles abrasivos son ideales para trabajos de lijado en superficies interiores y exteriores. Grano grueso (P40-80) para el lijado grueso o para eliminar capas de barniz y cola, grano medio (P80-120) para el lijado intermedio y el prelijado de superfi