{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Blat de lucru; Cadru; Sertare; Uşi; Cadru; Sertare; Uşi | |
| Grosimea materialului | 1,5 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| Partea descrisă | Korpus; Schubladenfront; Türfront; Schubladenfront; Türfront | |
| Material | Fag; Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Înălţimea totală | 850 mm | |
| Numărul de corpuri | 1 buc. | |
| Poziția corpului | central | |
| Corpus înălțime | 540 mm | |
| Corpus lățime | 1.775 mm | |
| Corpus adâncime | 630 mm | |
| Cu posibilitate de închidere | Da | |
| Cu posibilitate de închidere centrală | da | |
| Numărul total de unități de blocare | 1 buc. | |
| Numărul de chei per unitate de prindere | 2 buc. | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Cadru de bază lățime | 1.775 mm | |
| Cadru de bază adâncime | 630 mm | |
| Lățime placă | 2.000 mm | |
| Adâncime placă | 700 mm | |
| Grosime placă | 40 mm | |
| Materialul plăcii | Fag | |
| Execuție | Multiplex | |
| Formă plăcuță | Dreptunghi | |
| Cu margine împotriva alunecării | Nein | |
| Strat placă | fără | |
| Suprafață placă | Vopsit incolor | |
| Tipul de rolă | role fixe | |
| Frână, role fixe | nu | |
| Număr de role, role fixe | 4 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Domeniu de utilizare | Banc de lucru | |
| Tip produs | banc de lucru | |
| Reglare pe înălţime | Nein | |
| Lăţimea totală | 2.000 mm | |
| Adâncimea totală | 700 mm | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 900 kg | |
| Este posibilă montarea în serie | nu | |
| Compensarea înălțimii max. | 20 mm | |
| Greutate | 113 kg | |
| Corp | Da | |
| Cadru inferior | Da | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | Da | |
| Mobil(ă) | Da |
| Cod articol | 929540 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406130039 | |
| Număr producător | 929540 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |