• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank mit 3 Schubladen und 1 Flügeltür, Plattenlänge: 2000mm

Artikel-Nr.: 929540 2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
2000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil Arbeitsplatte; Gestell; Schubladen; Türen
Materialstärke 1,5 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil Korpus; Schubladenfront; Türfront; Schubladenfront; Türfront
Material Buche; Stahlblech
Farbe grau; grau
Farbauswahl GARANT Farben
Höhe gesamt 850 mm
Anzahl Korpus 1 St.
Position Korpus mitte
Korpus Höhe 540 mm
Korpus Breite 1 775 mm
Korpus Tiefe 630 mm
abschließbar ja
zentral verschließbar ja
Anzahl Schließeinheiten gesamt 1 St.
Anzahl Schlüssel je Schließeinheit 2 St.
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Untergestell Breite 1 775 mm
Untergestell Tiefe 630 mm
Breite Platte 2 000 mm
Tiefe Platte 700 mm
Stärke Platte 40 mm
Material Platte Buche
Ausführung Multiplex
Form Platte Rechteck
mit Abrollrand nein
Belag Platte ohne
Oberfläche Platte Farblos lackiert
Rollenart Bockrolle
Feststellbremse, Bockrolle nein
Anzahl Rollen, Bockrolle 4 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Einsatzbereich Werkbank
Produktart Werkbank
Höhenverstellung nein
Breite gesamt 2 000 mm
Tiefe gesamt 700 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt 900 kg
Reihenaufstellung möglich nein
Höhenausgleich max. 20 mm
Gewicht 113 kg
Korpus ja
Untergestell ja
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 929540 2000
EAN / GTIN 4062406130039
Herstellernummer 929540 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Arbeitsplatte 40 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex mit UV-Lack farblos lackiert.
  • Unterbau - verschweißtes Stahlblech.
  • Schubladen aus Stahlblech mit Leichtlauf-Rollen aus Delrin.
  • Türen aus Stahlblech mit Kunststoffmulde, 180° Öffnungswinkel und Türschanier mit Selbsteinzug.
  • Zentrales Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 180; 180; 180
Türhöhe (rechts) mm: 540

Sonderzubehör:

Passender Fachboden siehe Nr. 929581.

Lackierung:

Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet, Fachböden und Ablageböden verzinkt.

Hinweis:

Weitere mögliche Fronten: lichtgrau RAL 7035, signalblau RAL 5005. Keine Sonderlackierung möglich.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkbank nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden. Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen.
  • Komponenten nur an dafür vorgesehenen Bohrungen montieren.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in trockener Umgebung verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkbank stellen oder setzen. Keine Personen befördern.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinem Wasser, Niederschlag und Verschmutzungen aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Werkbank, Arbeitsplatte, Schubladen und Ablageböden nicht überladen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.