Radionički stol s 3 ladice i 1 krilnim vratima, duljina ploče: 2000mm

Artikl br.: 929540 2000
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
2000
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Radionički stol, visina: 850
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 100
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 900
  • Debljina pločica: 40
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 90

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Radionički stol, visina 850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 100 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 900 kg
Debljina pločica 40 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 90 %
Kut otvaranja vrata 180 stupanj
Izjednačavanje po visini 20 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Visina 850 mm
Radna ploča duljina 2.000 mm
Radna ploča dubina 700 mm
Radna ploča debljina 40 mm
Podgradnja širina 1.775 mm
Podgradnja dubina 630 mm
Korisna širina ladica 490 mm
Korisna dubina ladica 520 mm
Visina vrata (desno) 540 mm
Broj ladica 3
Materijal radne ploče Multiplex bukovina
Površina radne ploče nauljeno
Radionički stol s mogućnosti središnjeg zaključavanja Da
Radionički stol u nizu ne – preveliki prevjes ploče
Težina 113 kg
Vrsta proizvoda Radionički stol

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 929540 2000
EAN / GTIN 4062406130039
Broj proizvođača 929540 2000
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Radna ploča debljine 40 mm, otporna na istezanje od multipleks bukovine i bezbojno lakirana s UV lakom.
  • Donji dio - vareni čelični lim.
  • Ladice od čeličnog lima s lakohodnim kotačićima od delrina.
  • Vrata od čeličnog lima s plastičnim kalupom, kutom otvaranja od 180° i šarkama za vrata za samozatvaranje.
  • Centralna cilindrične brave sa zatikom s po 2 ključa.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 180; 180; 180
Visina vrata (desno) mm: 540

Dodatni pribor:

Odgovarajuća polica, pogledajte br. 929581.

Lakiranje:

Korpus RAL 7035 u svijetlosivoj boji, fronte antracit RAL 7016, praškasto lakiranje, ladice i police pocinčane.

Napomena:

Dodatne moguće fronte: svjetlosiva RAL 7035, signalno plava RAL 5005. Posebno lakiranje nije moguće.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Radionički stol upotrebljavajte samo u tehnički besprijekornom stanju. Smetnje koje mogu ugroziti sigurnost treba odmah ukloniti.
  • Komponente montirajte samo u za to predviđene rupe.
  • Modificirati i dograđivati samo s odobrenim dodatnim dijelovima iz Hoffmann grupe.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru. Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u suhom okruženju.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte ništa stavljati na radionički stol. Nemojte prevoziti osobe.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s uzbrdicama ili nizbrdicama.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne izlažite ju vodi, padalinama, niti nečistoćama.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s labavim i nepričvršćenim površinama.
  • Nemojte preopteretiti radionički stol, radnu ploču, ladice i police za odlaganje.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.