Perete perforat lateral rabatabil, Înălţime: 962mm

Cod articol.: 928101 962
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Culoarea gri
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs panou perforat
Lăţime 420 mm
Înălţime 962 mm
Adâncime 25 mm
Grosimea materialului 1 mm
Greutate 6 kg
Spațiere găuri (grilă) 9 mm
Capacitate portantă 20 kg
Execuţia panoului perforat Echipare unilaterală
Material Tablă de oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 928101 962
EAN / GTIN 4062406113155
Număr producător 928101 962
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru înşurubarea pe coloanele de susţinere, rabatabile, se fixează cu balamale din fontă. Pentru depozitarea ordonată şi ergonomică a sculelor.

Adaptat pentru:

Coloană de susţinere Cod 928010 Ref. 962, Cod 928076.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.