{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035 | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka | |
| Gamintojo pavadinimas | Schwenkbare Seitenlochwand | |
| Spalva | pilkas | |
| Paviršius | dažyt. milteliniu būdu | |
| Produkto rūšis | perforuota sienelė | |
| Plotis | 420 mm | |
| Aukštis | 962 mm | |
| Gylis | 25 mm | |
| Medžiagos storis | 1 mm | |
| Svoris | 6 kg | |
| Kiaurymės forma | kvadrato | |
| Kiaurymės atstumas (tinklelis) | 9 mm | |
| Leistinoji apkrova | 20 kg | |
| Perforuota sienelė | iš vienos pusės | |
| Medžiaga | Lakštinis plienas | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 928101 962 | |
| EAN / GTIN | 4062406113155 | |
| Gamintojo numeris | 928101 962 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |