Svängbar perforerad sidopanel 962 mm

Art-nr: 928101 962
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 962 mm
Bredd 420 mm
Djup 25 mm
lyftförmåga 20 kg
Perforerad panel utförande Enkelsidig
vikt 6 kg
Produktslag Perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928101 962
EAN/GTIN 4062406113155

Benämning

Utförande:

Skruvas fast på stolpar. Svängbar, fixeras med gjutna gångjärn. För översiktlig och ergonomisk verktygsförvaring.

Passar till:

Bärande stolpe nr 928010 storlek 962, nr 928076.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.