{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Unghi de deschidere a uşii | 180 grad | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 800 mm | |
| Lăţime | 600 mm | |
| Adâncime | 650 mm | |
| Înălţimea utilă pentru sertare | 150 mm | |
| Înălţimea utilă a uşii | 525 mm | |
| Execuţie | pentru echiparea individuală | |
| Greutate | 33,3 kg | |
| Tip produs | Carcasă banc de lucru |
| Cod articol | 927727 800/525 | |
| EAN / GTIN | 4062406266165 | |
| Număr producător | 927727 800/525 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |