Behuizing 24G met deur met linkse aanslag, naar keuze in te delen met lades 800/525 mm

Artikelnummer: 927727 800/525
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Deuropeningshoek: 180
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Deuropeningshoek 180 graden
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 800 mm
Breedte 600 mm
Diepte 650 mm
Nuttige hoogte voor lades 150 mm
Nuttige hoogte deur 525 mm
Uitvoering Naar keuze te configureren
Gewicht 33,3 kg
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927727 800/525
EAN/GTIN 4062406266165

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing 24G met deur, naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
Deur met linkse aanslag.

Plaatsing:

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp lichtgrijs RAL 7035, deur antracietgrijs RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.
Maat 600/425 en 700/525 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen