Caixa 24G com porta, com batente à esquerda para equipamento personalizado com gavetas, 20×20G, Altura/altura da porta: 800/525

N.º do artigo: 927727 800/525
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura/altura da porta Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Ângulo de abertura da porta: 180
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Ângulo de abertura da porta 180 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 800 mm
Largura 600 mm
Profundidade 650 mm
Altura útil para gavetas 150 mm
Altura útil da porta 525 mm
Modelo para equipamento personalizado
Peso 33,3 kg
Tipo de produto Caixa da bancada de trabalho

Identificação e classificação

Número do artigo 927727 800/525
EAN/GTIN 4062406266165
Número do fabricante 927727 800/525
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Caixa 24G com porta, para equipamento personalizado com gavetas, em construção de aço estável. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.
Porta com batente à esquerda.

Colocação:

Número de prateleiras de altura regulável: 1

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, porta antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Ao equipar as caixas com gavetas deve-se observar que a soma das alturas frontais das gavetas individuais resulte na altura útil da caixa.
Tam. 600/425 e 700/525 apenas adequados para as bancadas de trabalho Ready-to-go.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Veľkosti 200 až 500 a 800 až 900 na montáž na pracovný stôl GridLine Vario.
  • Veľkosti 600 a 700 na montáž na pracovný stôl GridLine Ready-to-go.
  • Namontujte až do veľkosti 500 vrátane v kombinácii s nožnou časťou.
  • Od veľkosti 800 puzdro nahrádza nožnú časť. Vyberte si výšku zodpovedajúcu protiľahlej nožnej časti alebo puzdru.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Namontujte iba na príslušné otvory.

Nesprávne použitie
  • Puzdro stojace na podlahe nie je možné kombinovať s bočným panelom a zadnou lištou na médiá.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a