Carcasă 24G cu uşă cu opritor pe dreapta, Înălţime / număr de sertare: 700

Cod articol.: 927615 700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / număr de sertare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Nuanță, negru Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Türfront
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; negru
Cu ușă da
Numărul total de uși 1 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă pe dreapta
Unghi de deschidere a ușii 180 grad
Ușă înălţime HoT 625 mm
Ușă înălțimea de intervenție 625 mm
Părţile frontale ale uşii închis
Mânerul ușii formă Mâner de bară rotund
Cu câmp de inscripţionare da
Cu sertare nu
Ventilația dulapului nu
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistem de închidere fără sistem de închidere
Corpus lățime utilă Bn 550 mm
Corpus adâncime utilă Tn 650 mm
Corpus înălțime utilă Hn 625 mm
Selectarea culorii Selecție liberă
Corpus lăţime în G 24
Tip produs Dulap de bază
Poziția de montare Fixare pe perete
Greutate 28 kg
Situația instalării și montării Element încorporat variabil
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 600 mm
Adâncimea totală Tg 650 mm
Înălţimea totală Hg 700 mm
Corpus lățime Br 600 mm
Corpus adâncime Ti 650 mm
Corpus înălțime Ho 700 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 927615 700
EAN / GTIN 4062406110307
Număr producător 927615 700
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă pentru sertare cu construcţie stabilă din oţel. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.
Uşă cu opritor pe dreapta.

Echipare:

Înălţimea uşii mm: 625
Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălţime: 1

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Ref. 600 şi 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Dimensiuni între 200 la 500 și între 800 la 900 pentru montarea pe bancul de lucru GridLine Vario.
  • Ref. 600 şi 700, pentru montaj la banc de lucru GridLine ready-to-go.
  • Inclusiv până la Ref. 500, se montează în combinaţie cu picioare de sprijin.
  • De la Ref. 800, carcasa înlocuieşte picioarele de sprijin. Selectaţi înălţimea astfel încât să corespundă piciorului de spirjin din partea opusă ori carcasei.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Se montează doar la orificii adecvate.

Utilizare necorespunzătoare
  • Carcasa de podea nu poate fi combinată cu panourile laterale și cu șina electrică din spate.