Hurts 24G med dörr med högerstopp 700

Art-nr: 927615 700
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Dörröppningsvinkel: 180
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Dörröppningsvinkel 180 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 700 mm
Bredd 600 mm
Djup 650 mm
effektiv höjd 625 mm
invändig bredd 550 mm
dörrhöjd 625 mm
dörrens effektiva höjd 625 mm
Dörrstopp Höger
Antal lådor 0
Antal dörrar 1
vikt 28 kg
Produktslag Arbetsbänkstomme

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927615 700
EAN/GTIN 4062406110307

Benämning

Utförande:

Lådhurts av robust stålkonstruktion. Helt utdragbara lådor med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.
Dörr med högerstopp.

Beläggning:

Dörrhöjd mm: 625
antal höjdinställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar