{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Nuanță, negru | Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Korpus | |
| partea descrisă, Gri antracit | Türfront | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Cu ușă | da | |
| Numărul total de uși | 1 buc. | |
| Ușă design | ușă batantă/Ușă turnantă | |
| Opritor de uşă | pe dreapta | |
| Unghi de deschidere a ușii | 180 grad | |
| Ușă înălţime HoT | 525 mm | |
| Ușă înălțimea de intervenție | 525 mm | |
| Părţile frontale ale uşii | închis | |
| Mânerul ușii formă | Mâner de bară rotund | |
| Cu câmp de inscripţionare | da | |
| Cu sertare | nu | |
| Ventilația dulapului | nu | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Sistem de închidere | fără sistem de închidere | |
| Corpus lățime utilă Bn | 550 mm | |
| Corpus adâncime utilă Tn | 650 mm | |
| Corpus înălțime utilă Hn | 525 mm | |
| Corpus lăţime în G | 24 | |
| Tip produs | Dulap de bază | |
| Poziția de montare | Fixare pe perete | |
| Greutate | 26 kg | |
| Situația instalării și montării | Element încorporat variabil | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală Bg | 600 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 650 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 600 mm | |
| Corpus lățime Br | 600 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 650 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 600 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G | |
| Mobil(ă) | nu |
| Cod articol | 927615 600 | |
| EAN / GTIN | 4062406110291 | |
| Număr producător | 927615 600 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |