{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Popsaná část | korpus | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá; Světle šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Tür | |
| Řada | GridLine | |
| Materiál | Ocel | |
| Barva | Šedá | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 1 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Zarážka dveří | vpravo | |
| Úhel otevření dveří | 180 stupně | |
| Dveře výška HoT | 525 mm | |
| Dveře výška zásahu | 525 mm | |
| Dveře přední | uzavřené | |
| Se zásuvkami | ne | |
| Korpus užitná šířka Bn | 550 mm | |
| Korpus užitná výška Hn | 525 mm | |
| Popis přihrádky/oddílu | 1 | |
| Celkový počet oddílů | 1 ks | |
| Užitná šířka přihrádky Bn1 | 550 mm | |
| Užitná výška přihrádky Hn | 525 mm | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Osazeno policí | ano | |
| Počet polic v oddílu | 1 ks | |
| Typ police | Police | |
| Police – montáž | Police ve výškově nastavitelném provedení | |
| Nastavení výšky vestavných zařízení možné | ano | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Korpus šířka v G | 24 | |
| Korpus hloubka v G | 26 | |
| Druh produktu | Skříňový modul horní a dolní | |
| Hmotnost | 26 kg | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Celková šířka Bg | 600 mm | |
| Celková hloubka Tg | 650 mm | |
| Celková výška Hg | 600 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ne |
| Katalogové číslo | 927615 600 | |
| EAN / GTIN | 4062406110291 | |
| Číslo výrobce | 927615 600 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |