Carcasă de energie cu prelungitor pentru cablu şi pentru furtun, Înălţime: 800mm

Cod articol.: 927329 800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Sistem fixare GST da
Tensiune nominală 250 V
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus; Module; Korpus; Module
partea descrisă, Gri antracit Front
Lăţime în G 16
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Tip produs Modul electric
Lăţime 400 mm
Adâncime 650 mm
Înălţime 800 mm
Grosimea materialului 1 mm
Greutate 36,7 kg
Unitate specifică producătorului G

Identificare și clasificare

Cod articol 927329 800
EAN / GTIN 4062406108649
Număr producător 927329 800
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă 16G în construcţie de oţel stabilă.
Prelungitor pentru cablu rezistent la lovituri și protejat împotriva stropirii cu apă, categoria 2, conform BGI.
Echipat cu module de curent 2 × Cod 928470 Ref. DE250V/1, prelungitorul pentru furtun / cablu este bine înşurubat în podeaua carcasei. Lungime prelungitor pentru cablu 10 m. lungime prelungitor pentru furtun 10 m.
Racord NW 7,2 niplu şi cuplă rapidă. Cu cuplă cu închidere rapidă. Pres. max. 12 bar.
Cu panou gol suplimentar, pentru echiparea opţională a altor 3 module.

Echipare:

Modul Cod 928470: 2 × Ref. DE250V/1; 1 × Ref. 0/1 şi 0/3

Culoare:

Corp şi module gri deschis RAL 7035, partea frontală antracit RAL 7016, acoperită cu vopsea pulbere.

Notă:

Este posibilă o echipare individuală suplimentară cu module Cod 928470. Respectaţi nr. maxim de module.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Ref. 500 şi 800 până la 900, pentru montaj la banc de lucru GridLine vario.
  • Ref. 600 şi 700, pentru montaj la banc de lucru GridLine ready-to-go.
  • Prize 250 V tip F pentru conectarea consumatorilor electronici.
  • Se montează doar la orificii adecvate.
  • Inclusiv până la Ref. 500, se montează în combinaţie cu picioare de sprijin.
  • De la Ref. 800, carcasa înlocuieşte picioarele de sprijin. Selectaţi înălţimea astfel încât să corespundă piciorului de spirjin din partea opusă ori carcasei.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • 927325: Cuplaj cu închidere rapidă, cu filet de racord de 3/8 inch, pentru conectarea la compresor.
  • 927327: Cablu prelungitor cu priză, integrat.
  • 927328: Furtun integrat de aer comprimat, până la 10 bar, cu filet de ieşire şi filet de racord de 3/8 inch.
  • 927329: Cablu de prelungire integrat, cu priză şi furtun de aer comprimat, până la 10 bar, cu filet de ieşire şi filet de racord de 3/8 inch.
  • 927335: Cu motor pentru ventilare şi prelungitor de priză pentru a permite amplasarea unui calculator.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu îndoiţi furtunul, nu-l aplatizaţi pe podea, evitaţi formarea de bucle.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu deschideţi suportul tip rolă pentru furtun şi nici prelungitorul pentru cablu.
  • Nu se exploatează în spaţiu deschis şi nici în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.