Caja de alimentación con dispositivo enrollador de cables, Altura: 800mm

Número de artículo: 927327 800
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Sistema de enchufe GST sí
Tensión nominal 250 V
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus und Module
Pieza descrita, Gris antracita Front
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris; gris
Selección del color Libre elección
Tipo de producto Módulo de alimentación
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Altura 800 mm
Grosor material 1 mm
Peso 30,7 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 927327 800
EAN / GTIN 4062406108564
Número del fabricante 927327 800
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa 16G en construcción de acero estable.
Enrollador de cable resistente a los golpes y protegido contra salpicaduras de agua, categoría 2 según BGI.
Equipado con 2 módulos de corriente n.º 928470 tam DE250V/1, el dispositivo enrollador de manguera y de cable está atornillado fijo en el fondo de la carcasa. Dispositivo enrollador de cable largo 10 m, dispositivo enrollador de manguera 10 m.
Con panel vacío adicional para el equipamiento opcional con otros 3 módulos.

Colocación:

Módulo n.º 928470: 2 × tam. DE250V/1; 1 × tam. 0/1 y 0/3

Lacado:

Cuerpo y módulos gris claro RAL 7035, frontal antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Otro equipamiento individualizado posible con módulos n.º 928470. Observar el número de módulos.