Unitate mobilă pentru bancuri de lucru ready-to-go, Tip: 1200

Cod articol.: 927271 1200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Serie Ready-to-go
Culoarea gri
Capacitate portantă totală maximă 400 kg
Lăţime 1.200 mm
Înălţime 200 mm
Adâncime 700 mm
Diametrul roții cu role fixe 100 mm
Diametrul volanului 100 mm
Număr de role de ghidaj cu frână 2
Număr de role de ghidaj fără frână 0
Număr de roţi fixe fără frână 2
Model de construcţie construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Tip produs Unitate mobilă

Identificare și clasificare

Cod articol 927271 1200
EAN / GTIN 4062406118600
Număr producător 927271 1200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport cu 2 role de ghidaj şi 2 roţi fixe, ⌀ 100 mm, cu strat din cauciuc masiv, gri, fără amprentă. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la 400 kg (banc de lucru inclusiv conţinut). Mâner Haptoprene® din 2 componente la dispozitivul de ridicare-coborâre.

Adaptat pentru:

Bancuri de lucru ready-to-go cu lăţimea totală a carcasei de 1200 mm şi lăţimea structurii de bază de 1300 mm.
Cod 927241 Ref. 1200/2, 1200/3; Cod 927261 Ref. 1200/2, 1200/3.

Culoare:

Antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere, neconfigurabil.

Notă:

Unitate mobilă care nu este recomandată pentru echipare de bază. Bancurile de lucru cu unitate mobilă necesită obligatoriu sertare cu deblocare individuală cu o singură mână. Nu este recomandat pentru bancuri de lucru cu carcasă deschisă retractabilă.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Ready-to-go" Vedeţi-le pe toate