Važiuoklė Ready-to-go darbastaliams 1200

Prekės Nr.: 927271 1200
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1 mm
Serija Ready-to-go; Ready-to-go
Aukštis 200 mm
Plotis 1 200 mm
Gylis 700 mm
maksimali važiuoklės keliamoji galia 400 kg
Produkto rūšis Mobilus modulis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927271 1200
EAN / GTIN 4062406118600

Aprašymas

Modelis:

Važiuoklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos., nepalieka žymių, pilkos spalvos. Važiuoklė atlaiko iki 400 kg (varstotas ir jo turinys). 2K Haptoprene rankena ant kėlimo ir nuleidimo įrenginio.

Tinka:

Ready-to-go darbastaliai, korpuso plotis 1200 mm, pagrindo plotis 1300 mm.
Nr. 927241 dyd. 1200/2, 1200/3; Nr. 927261 dyd. 1200/2, 1200/3.

Spalva:

Tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengta milteliais.

Pastaba:

Važiuoklė netinkama papildymui. Darbastaliams su pavaža reikia viena ranka ištraukiamų stalčių. Netinkama darbastaliams su atviru korpusu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Ready-to-go" Peržiūrėti viską