Pojízdná základna pro pracovní stoly Ready-to-go, Typ: 1200

Artiklové číslo: 927271 1200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada Ready-to-go
Barva Šedá
Maximální celková nosnost 400 kg
Šířka 1 200 mm
Výška 200 mm
Hloubka 700 mm
Průměr kola pevného válce 100 mm
Průměr kola řiditelného válce 100 mm
Počet řiditelných koleček s parkovací brzdou 2
Počet řiditelných koleček bez parkovací brzdy 0
Počet pevných koleček bez parkovací brzdy 2
Konstrukční provedení konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1 mm
Druh produktu Pojízdná jednotka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927271 1200
EAN / GTIN 4062406118600
Číslo výrobce 927271 1200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Noha se 2 řídicími kolečky a 2 pevnými kolečky, ⌀ 100 mm, s celogumovým povlakem nezanechávajícím stopy, šedý. Podvozek zatížitelný do 400 kg (pracovní stůl včetně obsahu). 2složková rukojeť Haptoprene® na zdvihacím a spouštěcím přípravku.

Vhodné pro:

Pracovní stoly Ready-to-go se šířkami skříněk 1 200 mm celkem a podstavcem šířky 1 300 mm.
Č. 927241 vel. 1200/2, 1200/3; č. 927261 vel. 1200/2, 1200/3.

Lakování:

Antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak, nelze konfigurovat.

Poznámka:

Pojezdová jednotka není vhodná k dovybavení. Pracovní stoly s pojezdovou jednotkou potřebují zásuvky s odblokováním zásuvky jednou rukou. Není vhodné pro pracovní stoly se zapuštěnou otevřenou skříní.