Podnožje sa strujom, visina 800 mm, Tip: DE

Artikl br.: 927062 DE
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čelične cijevi
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala 1 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 800 mm
širina 50 mm
Dubina 700 mm
Tip utičnice F
Nazivni napon 250 V
Nazivna struja 16 A
Opskrba energijom Mrežni pogon
prikladno za dubinu ploče 750 mm
Vrsta proizvoda Strujni modul

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 927062 DE
EAN / GTIN 4062406755515
Broj proizvođača 927062 DE
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od čelične cijevi, široko 50 mm, s poprečnim podupiračem i pričvršćivanjem za podešavanje visine u rasteru od 25 mm. Podnožje s plastičnim zaštitama koje ne oštećuju pod. S utorima za kabel – omogućuju jednostavno i stručno usmjeravanje medijskih kabela / kabela.

Opseg isporuke:

Podnožje s dvije Schuko utičnice s montažnim materijalom, nije ožičeno.

Lakiranje:

Svijetlo sive boje RAL 7035 prevučeno prahom.

Napomena:

Podnožjima bez stražnje stijenke ili kućišta potrebni su potporni limovi br. 927122 za učvršćivanje. Visina odgovara donjem rubu radne ploče.
Spojeni radni stolovi moraju se obavezno osigurati od prevrtanja.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Montirajte samo na odgovarajućim mjestima bušenja.