Execuţie:
Din ţeavă de oţel, lăţime de 50 mm, cu bară de distanţare transversală şi suport de reglare pe înălţime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu treceri pentru cablu - permit pozarea simplă şi conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.
Culoare:
Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.
Notă:
Picioarele fără perete posterior sau fără carcasă necesită tablă de îmbinare Cod
927122, în scopul rigidizării. Picioarele retrase nu pot fi convertite în picioare mobile.
Bancurile de lucru gata asamblate trebuie asigurate împotriva răsturnării.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Se montează doar la orificii adecvate.
- Picior pentru montarea pe blatul de lucru al bancului de lucru GridLine Vario.
- Montare numai cu perete posterior, carcasă sertare sau table de îmbinare.
- Canale pentru cabluri în picior pentru montarea conexiunilor de cabluri.
- Picior de sprijin pentru montarea pe blatul de lucru din colț.
- Reglabil pe înălțime, pentru a asigura o suprafață de lucru nivelată.
- Montare numai în combinație cu perete posterior sau două table de îmbinare cod
- 927122.
- Canale pentru cabluri în picior pentru montarea cablurilor.
- Tablă de îmbinare pentru montarea pe blatul de lucru și piciorul bancului de lucru GridLine Vario.
- Pentru rigidizarea și stabilizarea bancului de lucru.
- Tablă dublă de îmbinare: Pentru conectarea a două blaturi de lucru.
- Pentru alinierea perfectă a două blaturi de lucru, este necesară montarea suplimentară a armăturii de cuplare.