Set de aspirare

Cod articol.: 92602102000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 92602102000
EAN / GTIN 4014586892283
Număr producător 92602102000
L-Număr L00010 3456
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Set de aspirare a prafului
  • Pentru o îndepărtare eficientă a prafului cu flexibilitate maximă în utilizare. Legătură fermă cu mașina pentru o fixare sigură în toate situațiile de lucru. Furtunul de aspirație se rotește liber pe mașină pentru o adaptare optimă la situația de lucru. Antistatic - în combinație cu aspiratoarele FEIN Dustex și furtunul de aspirare antistatic (opțional). Racord pentru furtun Ø 35 mm, standard pentru cele mai comune sisteme de aspirare. Componența livrării: 1 unitate de aspirare, 2 plăci de șlefuire, perforate (lungime margine 80 mm), 5 foi de șlefuire din corindon, perforate, granulație 60, 80 și 120
  • potrivit pentru FEIN SuperCut (FSC 500 QSL, AFSC 18 QSL) și FEIN MultiMaster (FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL)