Kit d'aspiration

Réf.: 92602102000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 92602102000
EAN / GTIN 4014586892283
Réf. fabricant 92602102000
Article hors catalogue L00010 3456
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Kit d'aspiration
  • Pour une élimination efficace de la poussière avec une flexibilité maximale lors de l'utilisation. Raccord fixe à la machine pour un maintien sûr dans toutes les situations de travail. Tuyau d'aspiration librement orientable sur la machine pour une adaptation optimale à la situation de travail. Antistatique - en combinaison avec les aspirateurs FEIN Dustex et le flexible d'aspiration antistatique (en option). Raccord de tuyau Ø 35 mm, standard pour les systèmes d'aspirateurs les plus courants. Contenu de la livraison: 1 dispositif d'aspiration, 2 plateaux de ponçage perforés (longueur d'arête 80 mm), 5 feuilles abrasives en corindon perforées de chaque, grain 60, 80 et 120
  • Convient pour FEIN SuperCut (FSC 500 QSL, AFSC 18 QSL) et FEIN MultiMaster (FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL)