Ansamble electrice pentru bancuri de lucru hexagonale, Tip: 12

Cod articol.: 925885 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Recomandat pentru ţările Germania
Nuanță, gri Gri deschis
Denumirea producătorului Energieaufsatz für Sechseck-Werkbank, Typ: 12
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri
Tip priză F
Număr, Priză 12
Tensiune nominală, Priză 250 V
Tip produs Modul electric
Domeniul de aplicare interior
Materialul carcasei tablă de oţel
Lăţime carcasă 790 mm
Adâncime carcasă 684 mm
Înălţime carcasă 182 mm
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 925885 12
EAN / GTIN 4062406102173
Număr producător 925885 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu acoperire din fag.
Grosimea platformei 25 mm.
Suprafața blatului este unsă cu ulei.
Echipat cu 12× modul Cod 928470 Ref. DE250V/1 şi 6× Cod 928470 Ref. 0/1.

Echipare:

la fiecare spaţiu de lucru: 2× Cod 928470 Ref. DE240V/1 şi 1× Cod 928470 Ref. 0/1

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.