{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Cadru | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Construcţie din ţeavă de oţel | da | |
| Tip ştecăr intrare | F | |
| Recomandat pentru ţările | Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Portugalia; Rusia; Spania; Țările de Jos | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| Sigiliu de calitate și testare | GS TÜV Süd | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Înălţimea totală | 950 mm | |
| Numărul de corpuri | 1 buc. | |
| Poziția corpului | pe dreapta | |
| Corpus înălțime utilă | 525 mm | |
| Cu posibilitate de închidere | Da | |
| Cu posibilitate de închidere centrală | da | |
| Numărul total de unități de blocare | 1 buc. | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Cadru de bază lățime | 1.300 mm | |
| Cadru de bază adâncime | 700 mm | |
| Lățime placă | 1.500 mm | |
| Adâncime placă | 750 mm | |
| Grosime placă | 50 mm | |
| Unitate specifică producătorului | G | |
| Lăţime în G | 20 | |
| Adâncime în G | 20 | |
| Materialul plăcii | Fag | |
| Execuție | Multiplex | |
| Strat placă | Eluplan | |
| Suprafață placă | Vopsit incolor | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Frână, role fixe | nu | |
| Frână, Role de ghidare | nu | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 100 mm | |
| Material roată/rolă | Cauciuc masiv | |
| Domeniu de utilizare | Banc de lucru | |
| Tip produs | banc de lucru | |
| Reglare pe înălţime | Nein | |
| Lăţimea totală | 1.500 mm | |
| Adâncimea totală | 750 mm | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 400 kg | |
| Greutate | 159,1 kg | |
| Corp | Da | |
| Cadru inferior | Da | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | Da | |
| Mobil(ă) | Da |
| Cod articol | 923637 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406086077 | |
| Număr producător | 923637 1500 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |