Banco de trabajo con dispositivo de transporte, altura 950 mm con encimera Eluplan oscura, 20×20G, Longitud de tablero: 1500mm

Número de artículo: 923637 1500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
1500
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016; RAL 7035
Pieza descrita Montura
Grosor material 1 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Construcción de tubos de acero
Tipo de enchufe entrada F
Tensión nominal 250 V
Color, gris Gris antracita; Gris luminoso
Pieza descrita, Gris luminoso Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus; Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus
Pieza descrita, Gris antracita Fahreinheit; Fronten Schubladen; Fahreinheit; Fronten Schubladen
Sello de calidad y comprobación GS TÜV Süd
Material Acero
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris
Altura total 950 mm
Número de cuerpos 1 ud.
Posición cuerpo a izquierda; a derecha
Altura útil cuerpo 525 mm
Cajón 4
Cantidad de cajones 4 ud.
Cajón, anchura útil 500 mm
Cajón, profundidad útil 500 mm
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 20
Cajones, capacidad de carga 75 kg
Cajones, desbloqueo individual
Extensión de cajones 100 %
ComfortClose no
Estante 1
Número de estantes regulables en altura 1 ud.
Puerta 1
Número puertas 1 ud.
Con cerradura
Con cierre centralizado
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Anchura tablero 1.500 mm
Profundidad tablero 750 mm
Grosor tablero 50 mm
Material placa Haya
Modelo Multiplex
Forma tablero Rectángulo
Con reborde contra caída por rodadura
Perfil de encolar
Recubrimiento placa Eluplan
Superficie tablero barnizado incoloro
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, ruedas fijas no
Freno de estacionamiento, rueda orientable no
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 100 mm
Material rueda Caucho macizo
Intervalo de empleo Banco de trabajo
Tipo de producto banco de trabajo
Regulación de la altura no
Anchura total 1.500 mm
Profundidad total 750 mm
Capacidad de carga distribuida en la superficie 400 kg
Peso 159,1 kg
Cuerpo
Pie soporte
Movilidad +++
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 923637 1500
EAN / GTIN 4062406086077
Número del fabricante 923637 1500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado.Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. El desbloqueo individual de los cajones monomanual impide que los cajones se abran durante el transporte. Dispositivo de transporte con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas de ⌀100 mm con banda de rodadura de caucho macizo. El banco de trabajo se eleva y desciende uniformemente, logrando así una estabilidad total en el lugar de aplicación y un transporte fácil. Carga máxima del dispositivo de transporte 400 kg (banco de trabajo incluyendo el contenido). Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Colocación:

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 100, 125, 150, 250
Altura frontal de cajón (derecha): 1

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, unidad de transporte siempre antracita RAL 7016 (no configurable), con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.