{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7016; RAL 7035 | |
| beschriebenes Teil | Gestell | |
| Materialstärke | 1 mm | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Stahlrohrkonstruktion | ja | |
| Steckertyp Eingang | F | |
| Nennspannung | 250 V | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau; Lichtgrau | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus; Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Fahreinheit; Fronten Schubladen; Fahreinheit; Fronten Schubladen | |
| Güte- und Prüfsiegel | GS TÜV Süd | |
| Material | Stahl | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | grau | |
| Höhe gesamt | 950 mm | |
| Anzahl Korpus | 1 St. | |
| Position Korpus | links; rechts | |
| Korpus Nutzhöhe | 525 mm | |
| Schublade | 4 | |
| Anzahl Schubladen | 4 St. | |
| Schubladen Nutzbreite | 500 mm | |
| Schubladen Nutztiefe | 500 mm | |
| Schubladen Nutzbreite in G | 20 | |
| Schubladen Nutztiefe in G | 20 | |
| Schubladen Tragfähigkeit | 75 kg | |
| Schubladen Einzelentriegelung | ja | |
| Schubladenauszug | 100 % | |
| ComfortClose | nein | |
| Fachboden | 1 | |
| Anzahl Fachboden höhenverstellbar | 1 St. | |
| Tür | 1 | |
| Anzahl Tür | 1 St. | |
| abschließbar | ja | |
| zentral verschließbar | ja | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Breite Platte | 1 500 mm | |
| Tiefe Platte | 750 mm | |
| Stärke Platte | 50 mm | |
| Material Platte | Buche | |
| Ausführung | Multiplex | |
| Form Platte | Rechteck | |
| mit Abrollrand | ja | |
| Umleimer | ja | |
| Belag Platte | Eluplan | |
| Oberfläche Platte | farblos lackiert | |
| Rollenart | Bockrolle; Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Bockrolle | nein | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | nein | |
| Anzahl Rollen, Bockrolle | 2 St. | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 2 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen gesamt | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 100 mm | |
| Material Rad/Rolle | Vollgummi | |
| Einsatzbereich | Werkbank | |
| Produktart | Werkbank | |
| Höhenverstellung | nein | |
| Breite gesamt | 1 500 mm | |
| Tiefe gesamt | 750 mm | |
| Tragfähigkeit flächenverteilt | 400 kg | |
| Gewicht | 159,1 kg | |
| Korpus | ja | |
| Fußteil | ja | |
| Mobilität | ideal für mobilen Einsatz geeignet | |
| Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden | ja | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 923637 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406086077 | |
| Herstellernummer | 923637 1500 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |