{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Partea descrisă | Cadru | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Construcţie din ţeavă de oţel | da | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Partea descrisă | Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus; Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus | |
| Serie | Vario | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Înălţimea totală | 950 mm | |
| Numărul de corpuri | 1 buc. | |
| Poziția corpului | pe dreapta | |
| Corpus înălțime | 800 mm | |
| Corpus lățime | 600 mm | |
| Corpus adâncime | 650 mm | |
| Cu posibilitate de închidere | ja | |
| Cu posibilitate de închidere centrală | da | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Lățime placă | 1.500 mm | |
| Adâncime placă | 750 mm | |
| Grosime placă | 50 mm | |
| Materialul plăcii | Fag | |
| Execuție | Multiplex | |
| Formă plăcuță | Dreptunghi | |
| Suprafață placă | uleios fără reziduuri | |
| Tip produs | banc de lucru | |
| Reglare pe înălţime | nein | |
| Lăţimea totală | 1.500 mm | |
| Adâncimea totală | 750 mm | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 800 kg | |
| Greutate | 133 kg | |
| Corp | ja | |
| Cadru inferior | nein | |
| Picioare | ja | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | ja | |
| Mobil(ă) | nein |
| Cod articol | 922874 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406118549 | |
| Număr producător | 922874 1500 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |