Banco de trabajo 5S Vario, carcasa 24G, altura 950 mm, Tablero de haya Multiplex, 20×20G, Longitud de tablero: 1500mm

Número de artículo: 922874 1500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita Tablero de trabajo; Montura; cuerpo; Montura; cuerpo
Grosor material 1 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Construcción de tubos de acero
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Serie Vario
Pieza descrita, Gris luminoso Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus; Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus
Pieza descrita, Gris antracita Schubladenfronten
Denominación del fabricante Vario Werkbank 5S
Material Haya; Acero
Color gris; gris
Altura total 950 mm
Número de cuerpos 1 ud.
Posición cuerpo a derecha
Altura útil cuerpo 800 mm
Anchura cuerpo 600 mm
Profundidad cuerpo 650 mm
Cajón 6
Cantidad de cajones 6 ud.
Cajón, anchura útil 500 mm
Cajón, profundidad útil 500 mm
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 20
Cajones, capacidad de carga 75 kg
Extensión de cajones 100 %
Con cerradura
Con cierre centralizado
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Anchura pie soporte 50 mm
Anchura tablero 1.500 mm
Profundidad tablero 750 mm
Grosor tablero 50 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 20
Profundidad en G 20
Material placa Haya
Modelo Multiplex
Forma tablero Rectángulo
Perfil de encolar
Superficie tablero con grasa sin residuos
Tipo de producto banco de trabajo
Regulación de la altura no
Anchura total 1.500 mm
Profundidad total 750 mm
Capacidad de carga distribuida en la superficie 800 kg
Peso 133 kg
Cuerpo
Pie soporte
Movilidad +
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 922874 1500
EAN / GTIN 4062406118549
Número del fabricante 922874 1500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 1 pareja de chapas de nudo como refuerzo. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Volumen de suministro:

1 pie soporte, 1 pareja de chapas de nudo, carcasa de cajonera, tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. No configurable.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.