• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vario Werkbank 5S, Gehäuse 24G, Höhe 950 mm, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1500mm

Artikel-Nr.: 922874 1500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil Arbeitsplatte; Gestell; Korpus
Materialstärke 1 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Stahlrohrkonstruktion ja
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
Serie Vario
beschriebenes Teil, Lichtgrau Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus; Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Schubladenfronten
Herstellerbezeichnung Vario Werkbank 5S
Material Buche; Stahl
Farbe grau; grau
Höhe gesamt 950 mm
Anzahl Korpus 1 St.
Position Korpus rechts
Korpus Nutzhöhe 800 mm
Korpus Breite 600 mm
Korpus Tiefe 650 mm
Schublade 6
Anzahl Schubladen 6 St.
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 20
Schubladen Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug 100 %
abschließbar ja
zentral verschließbar ja
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Fußteil Breite 50 mm
Breite Platte 1 500 mm
Tiefe Platte 750 mm
Stärke Platte 50 mm
Herstellerspezifische Einheit G
Breite in G 20
Tiefe in G 20
Material Platte Buche
Ausführung Multiplex
Form Platte Rechteck
Umleimer ja
Oberfläche Platte rückstandsfrei geölt
Produktart Werkbank
Höhenverstellung nein
Breite gesamt 1 500 mm
Tiefe gesamt 750 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt 800 kg
Gewicht 133 kg
Korpus ja
Fußteil ja
Mobilität +: eher für stationären Einsatz geeignet
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 922874 1500
EAN / GTIN 4062406118549
Herstellernummer 922874 1500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszugschubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Lieferumfang:

1 × Fußteil, 1 × Paar Knotenbleche, Schubladengehäuse, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.