{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Capacitate portantă max. | 250 kg | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | stâlpi de raft | |
| Specificarea capacității portante | Maximal | |
| Trecere pentru cablu | Nein | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 100 mm | |
| Adâncime | 400 mm | |
| Înălţime | 1.920 mm | |
| Material | tablă de oţel | |
| Montaj | Nemontat | |
| Greutate | 20 kg |
| Cod articol | 920201 400 | |
| EAN / GTIN | 4062406119645 | |
| Număr producător | 920201 400 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |