Základní rám Kanban pro mLevel a eLevel+, Hloubka: 400mm

Artiklové číslo: 920201 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
400
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Nosnost max. 250 kg
Barva šedá
Druh produktu regálový stojan
Údaj o nosnosti Maximální
Kabelová průchodka ne
Nastavení výšky v rastru 100 mm
Hloubka 400 mm
Výška 1 920 mm
Materiál ocelový plech
Montáž Nesmontovaný
Hmotnost 20 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 920201 400
EAN / GTIN 4062406119645
Číslo výrobce 920201 400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Konstrukce z robustní ocelové trubky. Závitová pouzdra v rastru 100 mm pro odkládací police č. 920211.

Použití:

Neustálý tok materiálu na pracovišti. Pro automatický postup osazených skladových boxů.

Vhodné pro:

Pracovní stanice ve velikosti 1000 a 1500.
Pracovní stanice mLevel č. 920002, 920004, 920006 a eLevel+ č. 920022, 920024, 920026.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.