{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 4 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | AA (LR6) | |
| Reîncărcabilă | nein | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Lungime | 1.550 mm | |
| Lăţime | 540 mm | |
| Capacitate de portantă | 2.000 kg | |
| Interval de cursă min. | 85 mm | |
| Interval cursă max. | 205 mm | |
| Lungime furcă | 1.150 mm | |
| Lăţime furcă | 160 mm | |
| Lățime de transport | 540 mm | |
| Unghi de virare | 100 grad | |
| Cu cântar | ja | |
| Interval de cântărire min. | 1 kg | |
| Interval de cântărire max. | 2.000 kg | |
| Domeniu de utilizare | Interior | |
| Greutate | 117 kg | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Frână, role fixe | da | |
| Frână, Role de ghidare | nu | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 180 mm; 70 mm | |
| Lățime roată/rolă | 50 mm; 70 mm | |
| Material roată/rolă | Poliuretan (PU) | |
| Strat de rulare fără amprentă | da | |
| Domeniu de utilizare | Cărucior pentru transport | |
| Tip produs | Cărucior stivuitor | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 919915 2000 | |
| EAN / GTIN | 4017976021225 | |
| Număr producător | 2122 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |