Šakinis keltuvas su svarstyklėmis, Keliamoji galia: 2000kg

Prekės Nr.: 919915 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-3 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keliamoji galia (kg) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 4 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Tarptautinis dydis AA (LR6)
Įkraunamas ne
IP apsaugos klasė IP65
Maitinimas veikia su baterija
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Ilgis 1 550 mm
Plotis 540 mm
Keliamoji galia 2 000 kg
Eigos diapazonas min. 85 mm
Kėlimo diapazonas maks. 205 mm
Šakių ilgis 1 150 mm
Šakių plotis 160 mm
Transportavimo plotis 540 mm
Vairo mechanizmo posūkio kampas 100 laipsniai
Su svarstyklėmis taip
Svėrimo diapazonas min. 1 kg
Svėrimo diapazonas maks. 2 000 kg
Paskirtis vidin.
Svoris 117 kg
Ratukų tipas fiksuoti ratukai; Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, fiksuoti ratukai taip
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai ne
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 2 vnt.
Ritinėlių kiekis, fiksuoti ratukai 2 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 4 vnt.
Išorinis rato / ritės skersmuo 180 mm; 70 mm
Rato / volo plotis 50 mm; 70 mm
Rato / volų medžiaga Poliuretanas (PU)
Ratukai nepalieka žymių taip
Paskirtis Vežimėlis
Produkto rūšis keltuvas
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 919915 2000
EAN / GTIN 4017976021225
Gamintojo numeris 2122
Gamintojas / atsakingas asmuo Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Germany, www.fetra.de

Aprašymas

Modelis:

Karkasinės konstrukcijos rėmas ir šakės nesideformuoja.
Svarstyklių svėrimo ribos 1−2000 kg, tikslumas ± 2 kg. Padala 1 kg. LCD ekranas, liečiamasis skydelis su ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO ir taravimo mygtukais, maitinimas 4×1,5 V AA baterijomis (yra komplekte).

Aprašymas – paveikslėlis:

Dvigubi šakių ritininiai ratukai iš poliuretano.
Valdomi ratukai iš poliuretano.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Spalva:

Geltona / juoda, dengtas milteliniu būdu.