{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| IP-klasse | IP 65 | |
| Lengte | 1.550 mm | |
| Breedte | 540 mm | |
| Vorklengte | 1.150 mm | |
| Vorkbreedte | 160 mm | |
| Hefbereik | 85 mm - 205 mm | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081557 LR6 | |
| Belastbaarheid | 2.000 kg | |
| Materiaal zwenkwielen | Polyurethaan | |
| Materiaal vorkrollen | Polyurethaan tandem | |
| Kleur | geel - zwart | |
| Weegschaal | ja | |
| Weegbereik | 1 kg - 2.000 kg | |
| Gewicht | 117 kg | |
| Producttype | Palletwagen |
| Artikelnummer | 919915 2000 | |
| EAN/GTIN | 4017976021225 | |
| Nummer fabrikant | 2122 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |