Cadru suplimentar

Cod articol.: 9192002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 9192002
EAN / GTIN 4031101529554
Număr producător 9192002
L-Număr L01660 106588
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • uvex pheos nu este doar o pereche de ochelari de protecție: Cu aspectul său modern la modă, este un companion binevenit în viața profesională de zi cu zi. În spatele designului atrăgător se află tehnologia inovatoare a ochelarilor de protecție: Piesa centrală este lentila duosferică, care nu numai că oferă un câmp vizual larg, dar este și deosebit de rezistentă la zgârieturi la exterior și permanent lipsită de ceață la interior datorită tehnologiei de acoperire uvex supravision de înaltă calitate. În funcție de domeniul de aplicare, uvex pheos poate fi extins pentru a forma un set cu o ramă și o bandă pentru cap suplimentare.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • variantă îngustă
  • Culoarea: negru

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: accesoriu
  • Denumirea produsului: pheos s cadru suplimentar negru
  • Tip produs: Rama suplimentară
  • Materialul cadrului: Plastic
  • Protecţie UV: nu
  • Caracteristici Accesorii: din plastic/pentru montarea pe ochelarii de protecție uvex pheos s