Armature complémentaire

Réf.: 9192002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9192002
EAN / GTIN 4031101529554
Réf. fabricant 9192002
Article hors catalogue L01660 106588
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les lunettes uvex pheos ne sont pas de simples lunettes de protection.: Avec leur look moderne et fashion, elles sont les bienvenues dans le travail quotidien. Derrière son design attrayant se cache une technologie innovante de lunettes de protection.: La pièce maîtresse est l’écran duosphérique qui offre non seulement un grand champ de vision, mais qui est également particulièrement résistant aux rayures à l’extérieur et durablement antibuée à l’intérieur grâce à la technologie de revêtement haut de gamme uvex supravision. Grâce à un cadre supplémentaire et un serre-tête, le casque uvex pheos peut être complété en fonction du domaine d’utilisation.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • version étroite
  • Couleur: noir

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Accessoires
  • Nom du produit: pheos s cadre supplémentaire noir
  • Type de produit: Cadre supplémentaire
  • Matériau châssis: plastique
  • Protection contre les UV: non
  • Caractéristiques des accessoires: en plastique/à monter sur les lunettes de protection uvex pheos s