Panou din tablă perforată pentru înşurubare, Tip: SP4

Cod articol.: 918580 SP4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea argintiu
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs panou perforat
Lăţime 537 mm
Înălţime 560 mm
Forma găurii pătrat
Dimensiune gaură 9 mm
Spațiere găuri (grilă) 37 mm
Material Tablă de oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 918580 SP4
EAN / GTIN 4045197613585
Număr producător 918580 SP4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel pentru înşurubare în mesele mobile şi cărucioarele de scule GARANT.
Panouri perforate □ 9×9 mm la intervale de 37 mm pentru prinderea accesoriilor pentru panouri din tablă perforată.

Adaptat pentru:

Cod 918520 Ref. T34; 918550 Ref. T94; 918560 Ref. TS94.

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.