Panel de chapa perforada para atornillar, Tipo: SP4

Número de artículo: 918580 SP4
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
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color plateado
Superficie con recubrimiento de polvo
Tipo de producto pared perforada
Anchura 537 mm
Altura 560 mm
Forma del orificio forma cuadrangular
Medida del orificio 9 mm
Distancia entre orificios (retícula) 37 mm
Material Chapa de acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 918580 SP4
EAN / GTIN 4045197613585
Número del fabricante 918580 SP4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero para atornillar en mesas rodantes y carros transportadores GARANT.
Paredes perforadas□ 9 × 9 mm en intervalos de 37 mm para alojar accesorios de pared de chapa perforada.

Idóneo para:

N.º 918520 tam. T34; 918550 tam. T94; 918560 tam. TS94.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de pintura en polvo al horno.