{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înălţime | 910 mm | |
| Lăţime | 790 mm | |
| Adâncime | 400 mm | |
| Înălţimea cadrului de montaj | 180 mm | |
| ⌀ roţii | 125 mm | |
| Materialul roţilor | Benzi de rulare din poliuretan, fără urme | |
| Capacitate portantă maximă | 250 kg | |
| Greutate | 9,6 kg | |
| Tip produs | Cărucior cu mâner de apucare |
| Cod articol | 918558 TNB1 | |
| EAN / GTIN | 4045197801746 | |
| Număr producător | 918558 TNB1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |