{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7016 | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Material | Chapa de acero | |
| Superficie | con recubrimiento de polvo | |
| Montado en el cuerpo | no | |
| Anchura útil | 320 mm | |
| Profundidad útil | 430 mm | |
| Altura útil | 75 mm | |
| Con bloqueo | no | |
| Con tirador | no | |
| Extensiones guiadas | sí | |
| Tipo de montaje de las guías de cajones | Guías de cajón para montaje lateral en la carcasa | |
| Tipo de construcción de las guías de los cajones | Guías de rodillos | |
| Con cerradura | no | |
| Capacidad de carga distribuida en la superficie máx. | 20 kg | |
| Color | gris; negro | |
| Tipo de producto | cajón | |
| Peso | 5,7 kg | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 918556 75 | |
| EAN / GTIN | 4045197801739 | |
| Número del fabricante | 918556 75 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |