Tiroir supplémentaire pour chariots dessertes, Type: 75

Réf.: 918556 75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Szary antracytowy
Materiał z blachy stalowej
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Construit în corpus nie
Lăţime utilă 320 mm
Adâncime utilă 430 mm
Înălţimea utilă 75 mm
Cu dispozitiv blocare nie
Z uchwytem listwowym nie
Prowadzony mechanizm wyciągania tak
Tipul de instalare a ghidajelor sertarului Prowadnice szuflad montowane z boku w obudowie
Typ prowadnic szynowych szuflad Prowadnice rolkowe
Cu încuietoare nie
Maks. nośność powierzchniowa 20 kg
Culoarea szare; czarny
Tip produs szuflada
Greutate 5,7 kg
Cuprins część pojedyncza

Identification et classification

Référence article 918556 75
EAN / GTIN 4045197801739
Réf. fabricant 918556 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Version:

Drawer for bolting under the platform area of the table trolleys listed.

Suitable for:

No. 918530, No. 918540 size T74; T76. No. 918550 size T92. From build year 08.2016.

Colour:

Two-tone powder-coated, silver combined with RAL 7016 anthracite.