{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | uvex 9161 | |
| Supraochelari | da | |
| Forma potrivită | Lat | |
| Clasă de protecţie filtru IR | 5 | |
| Grad de transmisie | 2 % | |
| Culoarea | gri; Verde; negru | |
| Standarde de referință cadru | EN 166 | |
| Domenii specifice de aplicare cadru | 9 | |
| Rezistență mecanică/termică cadru | F | |
| Proprietăți cadru | Braţe reglabile pe lungime; Protecţie laterală | |
| Tip produs | Ochelari de protecție pentru sudor | |
| Tip filtru disc | 5 | |
| Clasă optică disc | 1 | |
| Rezistență mecanică/termică disc | F; T | |
| Material disc | Policarbonat | |
| Disc de nuanțare | gri | |
| Proprietăți disc | UV400 | |
| Domeniu de utilizare | Lucrări de sudură | |
| Standard | EN 166; EN 169; EN 170; EN 172 |
| Cod articol | 9161145 | |
| EAN / GTIN | 4031101604152 | |
| Număr producător | 9161145 | |
| L-Număr | L01660 393 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caracteristici generale
Caracteristici de confort
Caracteristici de protecție
Caracteristici tehnice