uvex Cubregafas Protección para soldador, gris, 5 infradur

Número de artículo: 9161145
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Gafas de soldador

Identificación y clasificación

Número de artículo 9161145
EAN / GTIN 4031101604152
Número del fabricante 9161145
Número L L01660 393
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Con su gran lente panorámica, la uvex 9161 también es ideal como sobregafas para usuarios de gafas graduadas durante trabajos de soldadura - sus patillas ajustables en longitud garantizan un ajuste perfecto en todo momento.

Característica:

  • Tipo de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex 9161
  • Tipo de producto: Sobregafas
  • Etiquetado de la montura: W 166 F CE
  • Etiquetado Prefijo Lente: 5
  • Matiz lunas: protección gris para soldadura 5
  • Propiedades de tintado de las lentes: Perfecta percepción de los colores según los filtros de protección solar uvex/reconocimiento de los colores de las señales
  • Color (filtro) Lente: gris
  • Transmisión: 2%
  • Material bastidor: plástico
  • Etiquetado adicional Lente: W 1 FT CE
  • Protección UV: UV400
  • Material cristal: Policarbonato (PC)