Şild pentru carcasele de sertare Grupa 94 fără inserţie

Cod articol: 914236
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
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
Tip de închidere Pentru prinderea unei încuietori cilindrice
Pentru echipamente şi mobilier industrial începând cu anul de fabricaţie August 2008
Materialul capacului Plastic
Culoarea negru
Domeniu de utilizare Sistem HO de închidere
Cu câmp de inscripţionare da
⌀ adaptorului cilindric 15 mm
Pătrat interior 6 mm
Nu sunt necesare alte elemente de fixare da
Inserţia poate fi montată direct prin introducere da
Inserţia poate fi schimbată da
Se poate încorpora inserţia pentru sisteme de închidere da
Livrare fără inserţie da
Tip produs Şild

Identificare și clasificare

Cod articol 914236
EAN / GTIN 4045197492357
Număr producător 914236
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Carcasă pentru sertare ale dulapurilor pentru scule ESD cod 927516927531, precum și dulapuri de scule cod 930505931555 și cod 942801944101, der sisteme de rafturi-încuietori centrale cod 935590, 935595 și cod 946400, 946435, 946405, 946425. De asemenea, carcasă pentru sertare pentru bancuri de lucru KOMBI Cod 933435933450, precum şi pentru bancuri de lucru Cod 970600970610 şi pentru dulapul de scule Cod 970780 şi 970785.

Livrare:

Şild cu adaptor cilindric (⌀ 15 mm) cu locaş pătrat 6 mm. Şildul se fixează cu clips. Nu sunt necesare alte elemente de fixare.