Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cărucior de montaj ESD, Înălţime mm / număr de sertare: 710/4

Cod articol.: 927531 710/4

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / număr de sertare Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 927531 710/4
EAN / GTIN 4045197737564
Număr producător 927531 710/4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap conductibil ESD, conform DIN EN 61340-5-1. Cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj (⌀100mm), cu posibilitate de fixare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părţi şi 2 mânere de tragere. Cu posibilitate de închidere centrală. Sertare cu deschidere completă, suplimentar cu deblocare singulară de sertar − împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului.

Culoare:

Corp şi sertare gri deschis similar RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

  • Mânerele din cauciuc sunt neconductibile pentru ESD.
  • Toate piese din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.