Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Banc de lucru, 1 picior de sprijin / 1 bloc cu blat din fag Multiplex, Lungimea blaturilor mm / model: 1500/3

Cod articol.: 933435 1500/3

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea blaturilor mm / model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 933435 1500/3
EAN / GTIN 4045197707307
Număr producător 933435 1500/3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Blat de lucru cu grosimea de 50 mm. Unitate de depozitare cu sertare 27×36 E din tablă de oţel, prelucrată precis. Închidere centrală cu încuietoare cilindrică şi 2 chei. Sertare din tablă de oţel cu şine de rulare sprijinite pe rulmenţi cu bile. Pereţii cu fantă oferă numeroase posibilităţi de împărţire a sertarelor. Picioare de sprijin din tablă de oţel îndoită (lăţime 80 mm).
Blatul bancului de lucru din fag încleiat, rezistent la apă. Lăcuit incolor cu lac de protecţie contra UV.
Unităţi de depozitare cu sertare 27×36 E cu sertare cu deschidere completă.

Aplicaţie:

Montarea unităţii de depozitare cu sertare este posibilă pe stânga sau pe dreapta, la alegere.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului: 75; 75; 150 mm

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Pentru elemente de compartimentare pentru sertare consultaţi Cod 960190 − 960240. Pentru sistem de ordonare Aqurado consultaţi Cod 960900 − 961500. Mai multe posibilităţi sunt prezentate la Cod 942906 - 942941.
Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.